{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 65 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 250 kg | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | 1000/F | |
Höhe | 600 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 325 mm | |
Nutzhöhe | 479 mm | |
Nutztiefe | 300 mm | |
Fachboden Nutztiefe | 250 mm | |
Anzahl Fachboden | 1 | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Gewicht | 35 kg | |
Produktart | Wandhängeschrank |
Artikelnummer | 954701 1000/F |