{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| Füllgrad einer Schublade in G | 8×10 | |
| Breite | 200 mm | |
| Tiefe | 250 mm | |
| Breite in G | 8 | |
| Tiefe in G | 10 | |
| Anzahl der Werkzeuge | 7 | |
| Ausführung | mit Schraubendreher | |
| Gewicht | 0,253 kg | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Artikelnummer | 953151 7 | |
| Herstellernummer | 953151 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |