Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher-Satz für Torx®, mit 2K-Haptoprene®-Heft, Anzahl Schraubendreher: 7

Artikel-Nr.: 625331 7

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 7
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625331 7
EAN / GTIN 4045197923257
Herstellernummer 625331 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

Vorteil:

Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb