{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | S | |
Höhe | 1.240 mm | |
Grundfläche Breite | 750 mm | |
Grundfläche Tiefe | 550 mm | |
Laptopfach Höhe innen | 85 mm | |
Laptopfach Breite innen | 560 mm | |
Laptopfach Tiefe innen | 275 mm | |
Fachboden Nutzbreite | 570 mm | |
Fachboden Nutztiefe | 300 mm | |
Ablagefläche hinten Breite | 545 mm | |
Ablagefläche hinten Tiefe | 200 mm | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse | 2 | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 125 mm | |
Anzahl Fachboden/Laptop-Ablage | 2 | |
Material Ablageplatte | Bambus | |
Gewicht | 21,5 kg | |
Produktart | Computerpult |
Artikelnummer | 951011 S |