• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment 75/1

Artikel-Nr.: 950190 75/1
Netto: 54,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 14
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 350 mm
Gewicht 2,073 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950190 75/1
EAN / GTIN 4062406573164

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×14G.

Passend für:

Schubladen 26×14G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 18 × Gr. 4×4/1; 8 × Gr. 2×4/1; 1 × Gr. 2×6/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen