• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex 1900 mm

Artikel-Nr.: 933575 1900
(436,63 € / 1 Stück)
Netto: 488,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.900 mm
Tiefe 700 mm
Stärke 50 mm
Plattenlänge 1.900 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche farblos lackiert
Umleimer Ausführung Kein Umleimer
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933575 1900
EAN / GTIN 4045197279620

Beschreibung

Ausführung:

Zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (KOMBI-Programm) sind Bohrungen an der Plattenunterseite vorgesehen.
Arbeitsplatte für den allgemeinen Bereich. Aus geschältem Buchenholzfurnier, mehrschichtig-kreuzweise, verzugs-, und wasserfest verleimt. Die Kanten sind gebrochen, die Oberfläche ist geschliffen und mit UV-Lack farblos lackiert. Buche-Multiplex ist spritzwasserfest, schmutzresistent und weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, Lösungsmittel und Chemikalien. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche). Optional: Mit verzinktem Stahlblech- oder Edelstahlblechbelag.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.
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
    Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb