• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterkabel für Beleuchtungseinheit GB/2

Artikel-Nr.: 928640 GB/2
Netto: 36,50 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Beschreibung Adapterkabel mit Industriestecker und Schuko-Stecker
Kabellänge 2 m
Steckertyp Eingang G
Steckertyp Ausgang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Stromart AC
Nennstrom 16 A
Ein-/Aus-Schalter nein
Produktart Netzkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928640 GB/2
EAN / GTIN 4062406117573
Herstellernummer 928640 GB/2

Beschreibung

Ausführung:

3-poliges Adapterkabel mit 2m Länge, mit Industrie- und Schuko-Stecker.
Englische Ausführung.

Passend für:

Hinweis:

Adapterkabel darf ausschließlich als Zuführung für Beleuchtungseinheiten eingesetzt werden.
Darf mit maximal 3,6 KW belastet werden.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Ausführung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb