{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Höhenverstellung Arbeitsplatz | 700-1000 mm | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 250 kg | |
Ausführung Höhenverstellung | elektrisch | |
Plattenstärke | 40 mm | |
Höhenausgleich | 25 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Serie | Workstation | |
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis | 700 mm - 1.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.000 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 40 mm | |
Prinzip der Höhenverstellung | nur Arbeitsplatte | |
Höhenverstellung stufenlos | ja | |
Material Arbeitsplatte | Spanplatte volumenleitfähig | |
Belag Arbeitsplatte | HPL-Schichtstoff leitfähig | |
Belag-Stärke | 0,8 mm | |
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte | lichtgrau RAL 7035 | |
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion | ja | |
Gewicht | 78 kg | |
Produktart | Arbeitstisch |
Artikelnummer | 927105 1000 |