• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vario Werkbank 5S, Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 2 Stück, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm

Artikel-Nr.: 922865 1500
Rabatt
2.659,65 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Netto: 1.589,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 800
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 800 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie vario
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Schubladengehäuse Breite 600 mm
Schubladengehäuse Tiefe 650 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 700 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Schubladen 5
Gewicht 121 kg
Produktart Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 922865 1500
EAN / GTIN 4069515047586
Herstellernummer 922865 1500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszugschubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 125, 150, 250

Lieferumfang:

2 × Fußteil, 2 × Paar Knotenbleche, 2 × Schubladengehäuse, 2 × Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "vario" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb