• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Schlagring A15/32 mm

Artikel-Nr.: 884005 A15/32
Netto: 18,05 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 32 mm
Innen-⌀ 15 mm
Material Nylon
Produktart Schlagring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 884005 A15/32
EAN / GTIN 2050002074583
Herstellernummer 390-71570

Beschreibung

Passend für:

Montage-/ Kugellager-Einbau-Sortiment Nr. 884000.
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
    Innen-⌀ / Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb