• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Abbrechklingen-Set 8-teilig, 18 mm Bi-Metall

Artikel-Nr.: 845017

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 18 mm
Klingenstärke 0,5 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Anzahl Klingen 8
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 845017
EAN / GTIN 5706915071054
Herstellernummer 10507103

Beschreibung

Ausführung:

Bi-Metallklinge − verringert die Verletzungsgefahr bei gleichzeitig höherer Standzeit.

Passend für:

Universalmesser Nr. 845000845020 und 845025845080.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile