• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Schraubendreher für Pentalobe®-Schrauben

Artikel-Nr.: 8129.1,2-40
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,38 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8129.1,2-40
EAN / GTIN 7610733269884
Herstellernummer PB 8129.1,2-40
L-Nummer L60060 2852

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektronik-Schraubendreher mit drehbarer Kappe
  • für Pentalobe®-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
  • farbcodierte drehbare Kappe, für feine Schraub- und Justierarbeiten und schnelles Erkennen des Profils
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 2.5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 133 mm
  • Klingenlänge: 40 mm
  • Pentalobe Schraubengrösse: 1.2
  • Profil: für Pentalobe-Schrauben

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb