• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Stützteller, 50 mm, medium

Artikel-Nr.: 7100150942
Preis pro 1 Stück
Netto: 26,63 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100150942
EAN / GTIN 04038898273110
Herstellernummer 7100150942
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie den 3M™ Roloc™ Schleifteller, um Roloc Schleifscheiben und Borstenscheiben sicher zu befestigen. Unsere Stützteller sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich und erfüllen die Anforderungen der unterschiedlichsten Schleifanwendungen. Die Schraube passt zur Scheibe – sie müssen die Kanten also nicht ausrichten. Damit lässt sich die Scheibe schnell und einfach wechseln. Diese vielseitigen Teller sind mit Bohrern, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern kompatibel.

Vorteil:

  • Bietet eine sichere Befestigung für jede 3M™ Roloc™ Schleifscheibe
  • Sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich
  • Die Befestigung der Scheibe ist schnell und einfach

Empfehlung:

  • Optimiert die Leistung von Roloc™-Discs oder Borstenscheiben
  • Zur Verwendung mit Bohrern, Scheibenschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern