• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ Klettvliesscheibe RC-DH

Artikel-Nr.: 7000046885
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,84 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000046885
EAN / GTIN 00051115331602
Herstellernummer 7000046885
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Standard Abrasives™ Surface Conditioning RC Disc ist ein flexibles, langlebiges und schnell schneidendes RC-Scheibenpad für effizientes Entgraten, Mischen, Reinigen und Finishing. Unsere Scheiben verwenden hartes und schnelles Schneiden von Aluminiumoxid auf RC-Material, das für den allgemeinen durchschnittlichen Druck geeignet ist. Aluminiumoxid hat eine hohe Cut-Rate, die anhält. Sie sind mit Klettverschluss erhältlich und ermöglichen eine schnelle und einfache Befestigung und Wiederverwendung bei Bedarf. Verwenden Sie unsere Scheiben für effizientes Arbeiten auf Ebenen Oberflächen aus Verbundwerkstoffen oder weichen Metallen.

Vorteil:

  • Hohe Schneidkantenbeständigkeit und Flexibilität
  • Entwickelt für das Mischen, Entfernen von Beschichtungen, Schlichten und leichtes Entgraten
  • Aluminiumoxid auf RC-Material bietet eine gute anfängliche und erweiterte Cut-Rate
  • Bestes Material für den allgemeinen Gebrauch und durchschnittlichen Druckverbrauch
  • Am effizientesten auf flachen Oberflächen aus Verbundwerkstoffen oder weichen Metallen
  • Erhältlich mit Klettverschluss

Empfehlung:

  • Zum Entgraten, Mischen, Reinigen und Finishing

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb