• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Diamond Lapping Film 661X, 0,50 Micron, Scheibe, 203,2 mm x NH

Artikel-Nr.: 7000008838
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,13 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7000008838
EAN / GTIN 50051111697677
Herstellernummer 7000008838
L-Nummer L51710 802
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für höchste Anforderung an die Oberflächenqualität bei allen extrem harten Werkstoffen. Alle Diamond Lapping Filme sollen „nass“ eingesetzt werden. Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsüblichen Kühlmittel eingesetzt werden.

Vorteil:

  • Am häufigsten verwendeter Diamond Lapping Film
  • Schneller Schliff, höherer Durchsatz
  • Flachere Oberfläche und scharfe Kanten
  • Gleichmäßige Oberfläche
  • Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
  • Synthetisches Diamant-Korn
  • Wasser und ölfest
  • Präzise und reproduzierbare Oberflächenqualitäten
  • Gleichmäßigeres Finish
  • Härteste Kornart
  • Anwenderfreundliche Handhabung
  • Als Scheiben, Bögen und Rollen erhältlich

Empfehlung:

  • Zum flachen Läppen, Polieren von Glasfaserverbindern und Superfinish von sehr harten Oberflächen
  • Erzielen Sie eine konsistente Oberfläche aus genau abgestuften Diamantpartikeln