• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft 12

Artikel-Nr.: 615710 12

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 12
Ringstellung 75 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt (abplatzsicher)
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 615710 12

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
GARANT − mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit AS-drive Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

GARANT − Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Lieferumfang:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile