• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzteil Satz Schalthebel

Artikel-Nr.: 6122/7
Netto: 16,20 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6122/7
EAN / GTIN 4000896025329
Herstellernummer 6122/7
L-Nummer L60140 1797

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Schalthebel bestehend aus:
    Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder ∙ Federscheibe ∙ Sicherungsring
    Für Drehmomentschlüssel HAZET 5121-2CLT ∙ 5121-2CT ∙ 5121-3CT
    5122-2CLT ∙ 5122-2CT ∙ 5122-3CT ∙ 5122ST-1
    5123-2CLT ∙ 5123-2CT ∙ 5123-3CT ∙ 5128-2CLT
    6121-1CT (Bj. →2022/12) ∙ 6121CT ∙ 6122-1CT (Bj. →2022/12) ∙ 6122CT ∙ 6123-1CT (Bj. →2022/12) ∙ 6123CT ∙ 6127-1CT ∙ 6128-1CT ∙ 6722TAC
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.