• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5″ (127 mm) Durchmesser, Dynorbital-Spirit-Exzenterschleifer ohne Unterdruck

Artikel-Nr.: 59005
Preis pro 1 Stück
Netto: 347,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 59005
EAN / GTIN 0616026590052
Herstellernummer 59005
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Im Lieferumfang enthalten ist ein flaches, hochwertiges Schleifpad aus Urethan, das auf das Gewicht abgestimmt ist. Es sind optionale Vakuum-Umrüstsätze erhältlich, mit denen sich Werkzeuge ohne Vakuumfunktion ganz einfach in Werkzeuge mit eigenem Vakuum oder an ein zentrales Vakuumsystem umrüsten lassen. Der blaue Hebel kennzeichnet eine Exzentrik von 3/8″ (10 mm) Durchmesser, die für intensives Schleifen verwendet wird.
  • Einbaubarer Motor erhältlich (separat erhältlich), um kostspielige Ausfallzeiten im Zusammenhang mit routinemäßigen Wartungsarbeiten zu reduzieren. Leistungsstärker: PowerTrue-Luftmotor mit 12.000 U/min. Der schwimmende Rotor verfügt über fünf Flügel und erzeugt mehr nutzbare Leistung (0,25 hp/186 W). Der hochfeste Rotor aus Verbundwerkstoff verfügt über bessere Schmiereigenschaften, wodurch die Lebensdauer der Rotorblätter verlängert wird. Es wird weniger Luft (14 SCFM/396 LPM) effizienter genutzt, um die maximale Leistung aufrechtzuerhalten.
  • Die Comfort-Plattform bietet zusätzlichen Halt für Hände und Handgelenke und sorgt so für noch mehr Komfort für den Bediener. Bietet zudem einen besseren Schutz vor kalter Abluft. (HINWEIS: (Die Komfortplattform ist abnehmbar.) Bestellen Sie die Komfortplattform 59330 (US-Patent Nr. D610.428) separat, um sie an vorhandenen Werkzeugen anzubringen!
  • Der Gashebel versenkt sich beim Drücken in den Griff des Gehäuses, wodurch Druckstellen an der Handfläche des Bedieners vermieden werden. Der Hebel des Dynorbital-Spirit besteht aus Verbundmaterial, um vor kalter Luft zu schützen. Der Hebel ist farblich gekennzeichnet, um die Werkzeugbahn zu kennzeichnen. Einfache Wartung und Umrüstung auf Vakuumbetrieb. Die Schalldämpferelemente lassen sich zur einfachen Wartung problemlos austauschen. Geringe Geräuschpegel. Das Schalldämpfungssystem reduziert den Abgasgeräuschpegel.
  • Mit der Geschwindigkeitsregelung lässt sich die Werkzeuggeschwindigkeit per Daumen steuern. Leichtere Druckluftmotor-Baugruppe, ideal für vertikale und Überkopf-Schleifarbeiten. Präzisionsgefertigte, einteilige Motorwelle und Ausgleichsgewicht. Hochwertiges zweireihiges Pad-Lager, geschützt durch eine einzigartige V-Dichtung, verlängert die Lebensdauer des Lagers und sorgt für geringere Vibrationen. Perfekt ausbalanciertes, gewichtsausgeglichenes Schleifpad mit einteiliger Nabenkonstruktion. Die Premium-Urethan-Schleifscheiben von Dynabrade zeichnen sich durch einen ruhigeren Lauf und minimale Vibrationen aus.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynorbital Spirit
  • HP: 0,25 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 89 mm
  • Länge (mm): 165 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,68 kg
  • Umlaufbahn-Durchmesser (Bruchteil): 3/8 Zoll
  • Umlaufdurchmesser (mm): 10 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb