• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kreissägeblatt Trapez-Flachzahn INOX, Blatt-⌀ D: 305mm

Artikel-Nr.: 584004 305
Preis pro 1 Stück
Netto: 267,84 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
nass min. ungeeignet
nass max. ungeeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Öl ungeeignet
Luft ungeeignet
Schneidendurchmesser Dc 305 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 25,4 mm
Schnittbreite B 2,2 mm
ISO-Fräsertyp T
Zahnform Wz
Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z 72
Eckausführung scharfkantig
Index Lochkreis kein Lochkreis
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Beschichtung unbeschichtet
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Trennfräsen
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 584004 305
EAN / GTIN 4045197883728
Herstellernummer 584004 305
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Universelles Sägeblatt für die Bearbeitung von INOX mit Kapp- und Gehrungssägen. Problemloses Trennen von Rohren, Blechen, Profilen und Vollmaterial. Auch für Stahl und NE-Materialien geeignet. Nicht geeignet für Guss. Gratarmer, schneller Schnitt ohne Kühlung.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb