Körfűrész lap, lapos trapéz fog INOX, Lap ⌀ D: 305mm

Cikkszám: 584004 305
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lap ⌀ D (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HM

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Lap ⌀ D 305 mm
Furat ⌀ 25,4 mm
Alkalmas anyagok INOX
Fogak száma 72
Vágási szélesség B 2,2 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 584004 305
EAN / GTIN 4045197883728
Gyártó száma 584004 305
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánköszörüléshez.

Felhasználás:

Univerzális fűrészlap INOX megmunkálásához fejező- és gérvágó fűrészekkel. Csövek, lemezek, profilok és tömör anyagok problémamentes vágásához. Acélhoz és színes és könnyűfémekhez is alkalmas. Nem alkalmas szürkeöntvényhez. Csekély sorjás, gyors vágás hűtés nélkül.