• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Laubsägeblätter-Set 12-teilig für Metall 3

Artikel-Nr.: 581310 3

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad mittel
Zähne pro Zoll 40
Blattstärke 0,36 mm
Blattlänge 130 mm
Anzahl Teile 12-teilig
Schnitttiefe 130 mm
Blatthöhe 0,75 mm
Werkstoffeignung Metall
Produktart Laubsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581310 3
EAN / GTIN 4010124700393
Herstellernummer 700346

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete, extra zähharte Ausführung; Länge 130 mm.

Verwendung:

Für Sägeschnitte in Stahl und Buntmetallen.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb