Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Trennscheibe Silver 178 mm

Artikel-Nr.: 563325 178
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Produktdetails

Technische Daten

Serie SILVER
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 178 mm
Scheibenbreite 1,6 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 7,7 mm - 8 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563325 178
Herstellernummer 7100139239

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Trennscheibe Silver mit hoher Schnittleistung und Standzeit. Kornmischung mit Präzisionsgeformtem Keramikkorn.

Verwendung:

Für schnelle, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung.

Spezifikation:

A36R-BF.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Trennscheibe Silver 178 mm

Trennscheibe Silver 178 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.322 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,21 €
Netto 8,58 €
ab 25  St.
8,51 €
Netto 7,15 €
Bohrungs-⌀ 22,23 22,23
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 < 0,1
Formbeschreibung gerade gerade
für Materialstärken 7,7 ;8 7,7 ;8
optimiert für Werkstoff INOX ;Stahl INOX ;Stahl
Schleifmittelkurzzeichen Keramik Keramik
Produktart Trennscheibe Trennscheibe

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb