{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SILVER | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 178 mm | |
Epaisseur de disque | 1,6 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 mm - 8 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563325 178 | |
Réf. fabricant | 7100139239 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disques à tronçonner Silver 178 mm |
Sur demande
Disponibilité
1 322 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
7,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ alésage | 22,23 | 22,23 |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 | < 0,1 |
Forme | Droit | Droit |
Pour épaisseurs de matériaux | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 |
Optimisé pour le matériau | INOX ;Acier. | INOX ;Acier. |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | Céramique |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |