• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombispanner mit orangefarbenem Handgriff

Artikel-Nr.: 557360
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 125.24
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557360
EAN / GTIN 4020772008338
Herstellernummer 557360
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kombispanner mit orangefarbenem Handgriff, verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Gewicht: 340 g
  • Größe: 1
  • A: 17,0
  • B: 33
  • C: 40
  • D: 5,5
  • E: 15
  • F: 0,5
  • G: 22
  • H: 36,0
  • H1: 74
  • H2: 62
  • HW1
    min.
    : 25
  • HW1
    max.
    : 32
  • HW2
    min.
    : 5
  • HW2
    max.
    : 10
  • I: 12
  • K: 7,5
  • L: 150
  • M: 34,5-39,5
  • N: 53
  • P: 55