• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kombinovaný upínač s oranžovou rukojeťí

Artiklové číslo: 557360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557360
EAN / GTIN 4020772008338
Číslo výrobce 557360
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kombinovaný upínač s oranžovou rukojeťí, pozinkovaný a pasivovaný.
Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Hmotnost: 340 g
  • Velikost: 1
  • A: 17,0
  • Š: 33
  • C: 40
  • D: 5,5
  • E: 15
  • F: 0,5
  • G: 22
  • H: 36,0
  • H1: 74
  • H2: 62
  • HW1
    min.
    : 25
  • HW1
    max.
    : 32
  • HW2
    min.
    : 5
  • HW2
    max.
    : 10
  • I: 12
  • K: 7,5
  • L: 150
  • M: 34,5-39,5
  • N: 53
  • P: 55