Filzpolierbürste Schaft-⌀ 6 mm ZY8050

Artikel-Nr.: 552215 ZY8050
Netto: 27,48 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    32,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    27,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad weich
Kopf-⌀ 80 mm
Kopflänge 50 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552215 ZY8050
EAN / GTIN 4045197882936

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmig um den Schaft angeordnetes Filz, mehrfach geschlitzt.

Verwendung:

Polierarbeiten mit höchster Flexibilität und Anpassung an Konturen.

Hinweis:

Filzpolierfächer /-bürsten müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 −10 m/s.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile