Filzpolierfächer Schaft-⌀ 6 mm ZY5030

Artikel-Nr.: 552212 ZY5030
Netto: 12,84 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,73 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad mittel
Kopf-⌀ 50 mm
Kopflänge 30 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552212 ZY5030
EAN / GTIN 4045197722782

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmig um den Schaft angeordnetes Filz.

Verwendung:

Polierarbeiten mit erhöhter Flexibilität und Anpassung an Konturen. Durch nachfolgende Verwendung der mittelharten und weichen Ausführung lassen sich feinste Spiegelglanzoberflächen erzeugen.

Hinweis:

Filzpolierfächer /-bürsten müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 −10 m/s.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb