CaraFin Diamant Polierstift ZY1010

Artikel-Nr.: 551943 ZY1010
Netto: 13,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Feinheitsgrad Vorpolitur
Kopf-⌀ 10 mm
Kopflänge 10 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 1 m/s - 2 m/s
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 551943 ZY1010
EAN / GTIN 4062406117863

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierstifte aus elastischem PU Material an der Umfangsfläche mit Diamantkorn belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

Verwendung:

Polierarbeiten mit höchster Flexibilität und Anpassung an Konturen.