• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheibenschleifmaschine mit 2″ (51 mm) Durchmesser und 7-Grad-Versatz

Artikel-Nr.: 52402
Preis pro 1 Stück
Netto: 828,00 €
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
Artikelnummer 52402
EAN / GTIN 0616026524026
Herstellernummer 52402
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Alle Modelle werden mit dem Verriegelungskissen 51344 (Durchmesser 2″) geliefert.
  • Auch für Pads mit einem Durchmesser von 3″ geeignet, die separat erhältlich sind.
  • Dieses Werkzeug vereint höchste Effizienz mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Abgassystemtyp: Vorderseite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 140 mm
  • Länge (mm): 152 mm
  • Breite (mm): 51 mm
  • Gewicht (kg): 0,81 kg
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb