{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 2285-1 | |
| Lehrenart | Gutlehre | |
| Qualität | 3 | |
| Toleranzfeld | a | |
| Toleranzklasse | 3a | |
| Gewindeart | UNJF | |
| Produktart | Gewinde-Gut-Lehrring |
| Artikelnummer | 505347 | |
| EAN / GTIN | 4046122597680 | |
| Herstellernummer | 505347 | |
| L-Nummer | L40130 3953 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |