• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Tastspitze konisch ⌀ 3,5 mm 33 mm

Artikel-Nr.: 499262 33
Netto: 138,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 33 mm
Tastspitzenradius 25 µm
Winkel Tastspitze 24 Grad
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499262 33
EAN / GTIN 4045197954626

Beschreibung

Passend für:

Tastspitzenaufnahme Nr. 499260 Gr. 3,5.

Sonderzubehör:

Taschenwaage Nr. 479446 Gr. 150 zum Einmessen der Tastspitzen.