• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCS552-0 Akku-Kreissäge

Artikel-Nr.: 4933493587
Preis pro 1 Stück
Netto: 399,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4933493587
EAN / GTIN 4058546484583
Herstellernummer 4933493587
L-Nummer L01870 118556
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die M18 FUEL™ Akku-Kreissäge liefert die Leistungsfähigkeit für Schnitte mit der gleichen Vorschubgeschwindigkeit wie eine entsprechende kabelgebundene Kreissäge - mit der Fähigkeit, 200 Schnitte in 90 mm x 45 mm Kiefer mit einer Akkuladung von 3.0 Ah zu vollziehen
Magnesium-Schuh für reduziertes Gewicht und verbesserte Haltbarkeit
Langlebige Metallhaken zum Aufhängen der Träger für die Verwaltung und Sicherheit des Arbeitsbereichs
165-mm-Sägeblatt mit einer Schnitttiefe von 57 mm, so dass die Säge einen Stapel von 3x 18-mm-OSB-Platten durchtrennen kann
Ausgestattet mit unserem DEK26 Saugadapter, der direkt an alle MILWAUKEE® Staubsauger passt
Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie frei
Max. Gehrungseinstellung von 50 Grad
Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, im Karton, Parallelanschlag
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bohrungsdurchmesser: 20 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 3.5 (M18 B3) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 6000 min-1
  • Max. Schnitttiefe 45 Grad: 44 mm
  • Max. Schnitttiefe 90 Grad: 57 mm
  • Neigungseinstellung: 50 Grad
  • Sägeblattdurchmesser: 165 mm
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, im Karton, Parallelanschlag

Passende Produkte