• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MXFCOSCG2-0 Führungswagen

Artikel-Nr.: 4933493264
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.359,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4933493264
EAN / GTIN 4058546481353
Herstellernummer 4933493264
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

350-mm-Führungswagen für gerade Schnitte mit voller 125-mm-Schnitttiefe
Höhenverstellbarer Antriebsgriff und leicht erreichbarer Tiefenverstellgriff für einhändige Bedienung
Werkzeugloser Maschinen- und Wassertankaufsatz, kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Sprühtank und Wasserversorgungssystem
Volle Mobilität mit integriertem Ersatzakku
Für präzise und längere gerade Schnitte in Beton oder Asphalt

Merkmal:

  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht: 37.2 kg
  • Ladekapazität: 85 kg
  • TankStücke: 15 l