• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung 8 mm Innen Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 4910-8
Netto: 27,05 €
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4910-8
EAN / GTIN 4000896062102
Herstellernummer 4910-8
L-Nummer L60140 4511

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich, z.B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
  • Antrieb mit Kugelrille
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 122.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg