• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 150x6 mm WRECKER_HM-best.

Artikel-Nr.: 48475241
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48475241
EAN / GTIN 045242368433
Herstellernummer 48475241
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Multimaterial WRECKER™ Säbelsägeblatt mit hartmetallbestückten Zähnen schneidet alles - von dickem Metall über Gusseisen bis zu Holz mit Nägeln, gehärteten Schrauben oder BolzenBis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit und extreme Langlebigkeit in den härtesten AnwendungenOptimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen: bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-SägeblätternFANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte1.27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere VibrationenIdeal für Abbrucharbeiten von Multimaterial - Holz mit Nägeln oder Bolzen und dickes Metall

Merkmal:

  • Blattlänge: 150 mm
  • Fensterausschnitt: Ja
  • Max. Schnittleistung in Gusseisen: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 10 - 100 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 6 - 14 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 6 - 14 mm
  • Ref.Nr.: S956XHM
  • Sanierung: Ja
  • Tauchschnitt: Ja
  • Zähne pro Zoll: 6
  • Zahnteilung: 6 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb