• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ringmaulschluessel 16mm Gelenk

Artikel-Nr.: 467BF.16
Preis pro 1 Stück
Netto: 31,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467BF.16
EAN / GTIN 3662424065217
Herstellernummer 467BF.16
L-Nummer L60130 9379
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarren-Ring- Gabelschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 8 und 9 mm)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm
  • Ausführung: verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 34,9
  • B1 [mm]: 29,8
  • C [mm]: 13,5
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 5,3
  • L [mm]: 180
  • Gewicht in Kilogramm: 0,152