Cheie inelară cu clichet 16 mm

Cod articol: 467BF.16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 467BF.16
EAN / GTIN 3662424065217
Număr producător 467BF.16
L-Număr L60130 9379
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • 8 până la 19 mm
  • Design: cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 34,9
  • B1 [mm]: 29,8
  • C [mm]: 13,5
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 5,3
  • L [mm]: 180
  • [kg]: 0,152