Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet, Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 467475 250
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,80 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
829 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet
Länge 250 mm
mit Magnet ja
Farbe rot
Anzahl Libellen horizontal 1
Anzahl Libellen vertikal 1
Material Gehäuse Kunststoffe
Fehlergrenze Normallage 1 mm/m
Magnet Eigenschaft Dauermagnet
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467475 250
EAN / GTIN 4007368088660
Herstellernummer 685025003M
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Wasserwaage aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff. Sehr gut sichtbare Rundlibellen. Mit zwei starken Scheibenmagneten.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb