Vodováha pre skriňové rozvádzače s magnetom 250

Č. pol.: 467475 250

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
673 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 1 mm/m
Dĺžka 250 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467475 250
EAN/GTIN 4007368088660

Popis

Prevedenie:

Robustná vodováha z ABS plastu zosilneným sklolaminátom. Veľmi dobre viditeľné okrúhle libely. S dvoma silnými kotúčovými magnetmi.