• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 EM 20X 75 DIN6359 / DIN1835 Form B Weldonaufnahmen für Schaftfräser mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: 4529004
Preis pro 1 Stück
Netto: 116,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4529004
EAN / GTIN 7291075130515
Herstellernummer 4529004
L-Nummer L24120 15

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 52 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 140.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140.4 mm
  • Kraglänge (LPR) 75 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte