Messeinsatz mit Taststab, Durchmesser: 2,5mm

Artikel-Nr.: 445458 2,5
Preis pro 1 Stück
Netto: 477,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Taster 2,5 mm
Material Spitze Stahl
Typ Taster zylindrischer Taster
Durchmesser Zylinder 2,5 mm
Produktart Messtaster
Durchmesser Schaft 2,5 mm
Material Messing; Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445458 2,5
EAN / GTIN 7630041107425
Herstellernummer 00760094
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb