Matavimo antgalis su lietikliu, Skersmuo: 2,5mm

Prekės Nr.: 445458 2,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Liestuko ilgis L 2,5 mm
Liestuko tipas cilindrinis liestukas
Cilindro skersmuo 2,5 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas
Koto skersmuo Ds 2,5 mm
Medžiaga plienas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445458 2,5
EAN / GTIN 7630041107425
Gamintojo numeris 00760094