• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ 6-kant Steckschlüssel (Zoll) 13/16″

Artikel-Nr.: 4400A 13/16
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,19 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4400A 13/16
EAN / GTIN 4991644075652
Herstellernummer 4400A 13/16
L-Nummer L60050 7271
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 38 mm
  • Dimension D2: 27 mm
  • D1: 29 mm
  • Länge: 15,5 mm
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 13/16″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb