1/2″ Dugókulcs (inch) 13/16″

Cikkszám: 4400A 13/16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4400A 13/16
EAN / GTIN 4991644075652
Gyártó száma 4400A 13/16
L-szám L60050 7271
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 38 mm
  • Dimenzió D2: 27 mm
  • D1: 29 mm
  • Hosszúság: 15,5 mm
  • Hajtás: 1/2″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 13/16″
  • külső hatszög
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén