{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Form Messkontakt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Anzeige | digital | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Ablesung | 0,0001 Zoll | |
| Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| Messkraft min. | 0,8 N | |
| Messkraft max. | 1,3 N | |
| Wiederholpräzision | 0,005 mm | |
| Fehlergrenze | 0,01 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Innen-Schnelltaster | |
| Material Tastkugel | Hartmetall | |
| Nutbreite min. | 0,6 mm | |
| Nuttiefe max. | 0,7 mm | |
| Messtiefe max. L | 12 mm | |
| Länge Messkontakt oben | 0,9 mm | |
| Länge Messkontakt unten | 0,9 mm | |
| Sicherung Messwert | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Radius Schneide | 0,12 mm | |
| Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| mit Messuhr | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 438995 2,5-12,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001919304 | |
| Herstellernummer | G002 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com |