Digitaler Außen-Schnelltaster, Messbereich: 0-15mm

Artikel-Nr.: 438990 0-15
Preis pro 1 Stück
Netto: 532,00 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 38,08 € /Stk.
  • 49,27 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
IP Schutzart IP67
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzeige digital
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Messwert min. 0 mm
Messwert max. 15 mm
Messkraft min. 1,3 N
Messkraft max. 1,5 N
Wiederholpräzision 0,005 mm
Fehlergrenze 0,01 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Außen-Schnelltaster
Durchmesser Tastkugel 1,5 mm
Material Tastkugel Hartmetall
Nutbreite min. 2,5 mm
Nuttiefe max. 15 mm
Messtiefe max. L 45 mm
Länge Messkontakt oben 17 mm
Länge Messkontakt unten 17 mm
Sicherung Messwert einmalige Einstellung des Nullpunkts
Ziffernschrittwert umschaltbar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
mit Messuhr ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 438990 0-15
EAN / GTIN 2050001918987
Herstellernummer C015
Hersteller/verantwortliche Person Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 Schlüchtern, Deutschland, www.kroeplin.com

Beschreibung

Ausführung:

Ein fester und ein beweglicher Tastarm mit HM-Messkugelauflagen. Digitalanzeige des Absolutwertes. Durch Eingabe von Preset-Werten können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.
Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS. Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladepad mit Anschlusszubehör und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Funkadapter Nr. 498954 Gr. A4 für HCT Funktion, Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A3 und Datenkabel Nr. 497440.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb