• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Messnadel für OSIMESS Tastköpfe 2,30-4,20 mm

Artikel-Nr.: 435016 2,30-4,20
Netto: 49,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich 2,3 mm - 4,2 mm
Produktart Messnadel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435016 2,30-4,20
EAN / GTIN 2050001056115
Herstellernummer 62600069

Beschreibung

Passend für:

Tastköpfe Nr. 435015.