Innen-Feinmessgerät OSIMESS, Messbereich: 1,5-4,2mm

Artikel-Nr.: 435010 1,5-4,2
Preis pro 1 Stück
Netto: 899,00 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Innen-Feinmessgerät OSIMESS, Messbereich: 1,5-4,2mm
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Länge Nadeln 2 mm
Anzahl Taster 10
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Innenmessgerät
mit Messuhr nein
mit Messnadeln ja
mit Taster ja
Anwendungsbereich effektiv min. 1,5 mm
Anwendungsbereich effektiv max. 4,2 mm
Wiederholpräzision 1 µm
Messwert min. 1,5 mm
Messwert max. 4,2 mm
Messtiefe min. 17 mm
Messtiefe max. 25 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435010 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001039965
Herstellernummer 62600202
Hersteller/verantwortliche Person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Beschreibung

Ausführung:

OSIMESS Innen-Feinmessgerät für kleine Bohrungen ab 1 mm. Tastköpfe DLC beschichtet (ab Gr. 4,5-7,5). Die schneidenförmig auslaufende Spitze der Messnadel, die unter der Messkraft des Feinzeigers steht, spreizt den geschlitzten Tastkopf. Wiederholpräzision 1 µm.
Tastköpfe aus Hartmetall.

Verwendung:

Ermittlung der Abweichungen vom Sollmaß und Formfehler wie Unrundheit oder Konizität.

Lieferumfang:

Tastköpfe, HM-Messnadel, Standardhalter (Anzeigegerät und Einstellringe nicht im Lieferumfang).

Sonderzubehör:

Feinzeiger Nr. 434674, Digitaler Feinzeiger Nr. 434671, linkslaufende Messuhr Nr. 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr Nr. 434322, Messtisch Nr. 435020.

Hinweis:

Ausführungen bis Messbereich 20 mm und Grundlochbohrungen auf Anfrage lieferbar.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb