• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Feinzeiger 130/5 µm

Artikel-Nr.: 434674 130/5
Netto: 241,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 24,40 € /Stk.
  • 38,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
± Messbereich 130 µm
Ablesung 5 µm
Messkraft 1 N
Freihub 2,5 mm
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Messtechnik analog
Länge 95 mm
Breite 63 mm
Höhe 20 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434674 130/5
EAN / GTIN 4059192014063
Herstellernummer 4333000

Beschreibung

Ausführung:

Saphirgelagertes, in sich geschlossenes Messwerk, besonders robust, für den Fertigungsbereich ausgelegt.
Geringes Umkehrspiel durch nahezu spielfreien, kugelgeführten Messbolzen.
Unempfindlich gegen seitliche Kräfte.
Gehäuse aus einem Stück für höchste Stabilität und Genauigkeit.
Stoßschutz durch Übertragungshebel, der bei Überlastung abhebt.
Konstante Messkraft
durch Stabfeder.
Großer Freihub zum bequemen Einlegen der Werkstücke. Abhebetaste oder Drahtabheber (Sonderzubehör) anschließbar.
Deutlich lesbare Skalierung.
2 Toleranzmarken
zum Voreinstellen der zulässigen Abweichung.

Ausführung - Bild:

Toleranzmarken
Anschluss
für Drahtabheber Nr. 434930
Feinstellung
Arretierbar (Nullstellung).

Verwendung:

Als Vergleichsmessgerät für Serien- wie für Einzelkontrolle.

Sonderzubehör:

Drahtabheber Nr. 434930.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript