Feinmessuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 1/58mm

Artikel-Nr.: 433405 1/58
Preis pro 1 Stück
Netto: 106,00 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 30,23 € /Stk.
  • 23,15 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 58 mm
Material Gehäuse Messing
Anzeige analog
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 1 mm
Messkraft min. 0,9 N
Messkraft max. 1,5 N
Freihub 0,2 mm
Wiederholbarkeit 1 µm
Fehlergrenze 0,005 mm
Messabweichung MPE 5 µm
Messabweichung 5 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Prüfprotokoll ja
Eigenschaft Messuhr edelsteingelagert; stoßgeschützt
Messwertumkehrspanne 2 µm
Skalenteilungswert 0,001 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,2 mm
Drehbares Zifferblatt ja
verstellbare Toleranzmarken nein
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 433405 1/58
EAN / GTIN 4946368842028
Herstellernummer 2109AB-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich.
Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
Sehr präzise Ausführung.
Die wichtigsten Stellen des Messwerkes sind edelsteingelagert.
Zentralzeiger für 1/1000-mm-Ablesung.
Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.
Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb